{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | REAMAX | |
| Oznaczenie producenta | RM.22,000.H7.ASG3000.KLG3 DST | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień | 22 mm | |
| Maks. średnica skrawania 1 stopień | 22 mm | |
| Wiercony otwór, 1. stopień, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Nawiercanie | |
| Rodzaj produktu | rozwiertaki cylindryczne |
| Numer artykułu | 640.93.22H7N | |
| EAN / GTIN | 4047109314245 | |
| Numer producenta | 40525220 | |
| Numer L | L23520 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |