{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | REAMAX | |
| Oznaczenie producenta | RM.12,500-15,990.5XD.16.KLG1 REAMAX HALTER | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Min. średnica skrawania | 12,5 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | 640.81.001 | |
| EAN / GTIN | 4047109314429 | |
| Numer producenta | 40591016 | |
| Numer L | L23170 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |