{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | REAMAX | |
| Denumirea producătorului | RM.26,000-32,000.5XD.25.KLG4 REAMAX HALTER | |
| Diametru de tăiere, min. | 26 mm | |
| Diametru corp | 25 mm | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 640.81.005 | |
| EAN / GTIN | 4047109314405 | |
| Număr producător | 40591032 | |
| L-Număr | L23170 3 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |