• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

TOOL HOLDER RM.22,000-25,999.5XD.25.KLG3 REAMAX

Nr art.: 640.81.003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria REAMAX
Oznaczenie producenta KOMET REAMAX
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 25 mm
Min. średnica skrawania 22 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640.81.003
EAN / GTIN 4047109314412
Numer producenta 40591026
Numer L L23170 6
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET REAMAX® RM.22,000-25,999.5XD.25.KLG3 REAMAX TOOL HOLDER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 40 591 026

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "REAMAX" Zobacz wszystkie