TOOL HOLDER RM.16,000-21,999.5XD.20.KLG2 REAMAX

Nr art.: 640.81.002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria REAMAX
Oznaczenie producenta RM.16,000-21,999.5XD.20.KLG2 REAMAX HALTER
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka 20 mm
Min. średnica skrawania 16 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 100 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640.81.002
EAN / GTIN 4047109230606
Numer producenta 40591022
Numer L L23170 5
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET REAMAX® RM.16,000-21,999.5XD.20.KLG2 REAMAX TOOL HOLDER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 40 591 022

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "REAMAX" Zobacz wszystkie