REPLACEABLE REAMING HEAD RM.20,000.H7.ASG3000.KLG2 DST REAMAX RM.20,00.H7.ASG3000.KLG2 CWC10

Nr art.: 640.93.20H7N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria REAMAX
Oznaczenie producenta RM.20,000.H7.ASG3000.KLG2 DST
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Min. średnica skrawania 1 stopień 20 mm
Maks. średnica skrawania 1 stopień 20 mm
Wiercony otwór, 1. stopień, klasa tolerancji ISO H7
Materiał skrawający VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Nawiercanie
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu rozwiertaki cylindryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640.93.20H7N
EAN / GTIN 4047109314269
Numer producenta 40525200
Numer L L23520 1
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET REAMAX® RM.20,000.H7.ASG3000.KLG2 DST REAMAX REPLACEABLE REAMING HEAD RM.20,00.H7.ASG3000.KLG2 CWC10

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 40 525 200

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "REAMAX" Zobacz wszystkie