Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5695187
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Długość użytkowa 4,8 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5695187
EAN / GTIN 7291075145984
Numer producenta 5695187
Numer L L24210 54

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3 mm, średnica cięcia (DC): 1,2 mm, długość całkowita (OAL): 39 mm, skok gwintu (TP): 0,35 mm, średnica nominalna gwintu M1.6, średnica nominalna gwintu M1.6, rozmiar gwintu M1.6, rozmiar gwintu M1.6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 1,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 39 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,35 mm
  • Średnica nominalna gwintu M1.6
  • Długość użytkowa (LU) 4,8 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie