MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5695187
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5695187
EAN/GTIN 7291075145984
Nummer fabrikant 5695187
L-nummer L24210 54

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 mm, Cutting Diameter (DC) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Thread Pitch (TP) 0.35 mm, Thread Size M1.6, Thread Size M1.6, Thread Size M1.6, Thread Size M1.6

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,35 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M1.6
  • Effectieve lengte (LU) 4,8 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles