MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 Vârtejuri pentru filete scurte pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol.: 5695187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Strat de acoperire acoperit
Categorie IC908
Lungime utilă 4,8 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5695187
EAN / GTIN 7291075145984
Număr producător 5695187
L-Număr L24210 54

Descriere

Descriere:

Tarod de filetare scurt pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 39 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.35 mm
  • Dimensiunea filetului M1.6
  • Lungime utilă (LU): 4.8 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate