Tyrolit rough grinding wheel 178x8x22,23 AC30N BASIC cast iron

Nr art.: 567352
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta BASIC Schruppscheibe Guss
Opis formy Kształt prosty
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy 8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 72 000 m/s
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja AC 30 N- BF
Do materiału Żeliwo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567352
EAN / GTIN 9003175673520
Numer producenta 567352
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • This tool has been developed for application on all cast materials and is especially suitable for plastering work.
  • The BASIC grinding wheel has a high dimensional stability is already easy cutting and durable at low pressure.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: AC 30 N- BFB
  • Main dimension: D x U x H = 178 x 8 x 22,23

Zaleta:

  • Good balance between cutting ability and lifetime
  • Even with low pressure, the wheel is abrasive and easy to handle
  • Individual application

Zastosowanie:

  • Suitable for use on all cast materials, especially for smoothing cast materials

Materiał:

  • Casting materials
  • Casting materials

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • Suitable for use on all cast materials, especially for smoothing cast materials

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie