{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SOLIDTHREAD | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu | 58 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Gatunek | IC908 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 20,8 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 5667127 | |
| EAN / GTIN | 7291075145939 | |
| Numer producenta | 5667127 | |
| Numer L | L24210 14 |