• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Pełnowęglikowy frez do gwintów z chłodzeniem w komorze wiórowej do gwintów wewnętrznych

Nr art.: 5606163
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Materiał skrawający VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606163
EAN / GTIN 7291075237412
Numer producenta 5606163
Numer L L24210 326

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, długość całkowita (OAL): 84 mm, skok gwintu (TP): 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 26,3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 84 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie