• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

TYROLIT DGU Diamant-Schleifteller 110x18x22,23 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 494349

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie STANDARD
Herstellerbezeichnung DGU STANDARD Universal
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form Scheiben-Form
Durchmesser 110 mm
Breite Scheibe 18 mm
Trägerteller Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung 22,23 mm
Bindung Metall
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 9
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe blau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifteller
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
Spezifikation 28 - 6 - 5 X 15
geeignet für Material Beton; Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Norm EN 13236

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494349
EAN / GTIN 9003174943495
Herstellernummer 494349
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.
  • Details: Zweireihige Segmentierung für mittleren Materialabtrag und lange Lebensdauer.
  • Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei den Durchmessern 100 und 110 mm.

Merkmal:

  • Form: STS-D THS19 DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 28 - 6 - 5 X 15
  • Abmessung (D x T x H): 110 x 18 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 110 mm
  • Stärke: 18 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Mittelhohe Abschliffleistung und lange Lebensdauer
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.
  • Zuverlässige Qualität.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer