{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | DGU STANDARD Universal | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Formă de disc | |
| Diametru | 110 mm | |
| Lățime disc T | 18 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 9 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Culoarea | albastru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 30 mesh | |
| Recomandat pentru material | Beton; Piatră | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Standard | EN 13236 |
| Cod articol | 494349 | |
| EAN / GTIN | 9003174943495 | |
| Număr producător | 494349 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |