Tyrolit DGU Plateaux , à double piste 110x18x22,23 STANDARD universels

Réf.: 494349
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
Référence fabricant DGU STANDARD Universal
Sommaire 1 pc.
Forme forme de disque
Diamètre 110 mm
Largeur disque T 18 mm
Support acier
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 9
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur bleu
Unité contenance pièce
Type de produit Plateaux-supports
Granulométrie (mesh) 30 mesh
Pour matériau béton; pierre
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme EN 13236

Identification et classification

Référence article 494349
EAN / GTIN 9003174943495
Réf. fabricant 494349
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.
  • Détails : segmentation à deux rangées pour un enlèvement de matière moyen et une grande longévité.
  • Bague de réduction 22,23-16 mm livrée avec les diamètres 100 et 110 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: STS-D THS19 LAPIDAIRE DIAMANTE
  • Spécification : 28 - 6 - 5 X 15
  • Dimension (D x T x H): 110 x 18 x 22,23 mm
  • Diamètre: 110 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Enlèvement moyen de matière mais grande longévité
  • Performance convaincante et grande longévité.
  • Qualité fiable.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle