Diamantová brusná deska TYROLIT DGU 110x18x22,23 mm STS-D STANDARD

Artiklové číslo: 494349
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada STANDARD
Označení výrobce DGU STANDARD Universal
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 110 mm
Šířka kotouče T 18 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Pojivo kov
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 9
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Modrá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Velikost jádra (síťovina) 30 mesh
Specifikace 28 - 6 - 5 X 15
Vhodné pro materiál Beton; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494349
EAN / GTIN 9003174943495
Číslo výrobce 494349
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Beton, přírodní kámen a obecné stavební materiály.
  • Detaily: Dvouřadá segmentace pro střední úběr materiálu a dlouhou životnost.
  • Redukční kroužek 22,23-16 mm se dodává s průměry 100 a 110 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ STS-D THS19
  • Velikost zrna: 30
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 28 - 6 - 5 X 15
  • Rozměr (D x D x H x H): 110 x 18 x 22,23 mm
  • Průměr: 110 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Středně vysoký výkon broušení a dlouhá životnost
  • Přesvědčivý výkon a odolnost.
  • Spolehlivá kvalita.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Ze stejné série "STANDARD" Zobrazit všechny