TYROLIT DGU Platorelli diamantati , doppia 110x18x22,23 STANDARD universali

Codice art.: 494349
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Series STANDARD
Manufacturer’s designation DGU STANDARD Universal
Content 1 pcs.
Description of shape disc form
Diameter 110 mm
Width of disc T 18 mm
Backing pad steel
Propulsive equipment angle grinder
Holder hole
Diameter of hole H 22.23 mm
Binding metal
Number of dust extraction holes, with dust extraction 9
Hole pattern, with dust extraction round hole pattern
Colour blue
Contents unit pieces
Type of product backing pads
Grit size (mesh) 30 mesh
Specification 28 - 6 - 5 X 15
Suitable for material concrete; stone
Material group mineral building materials
Characteristics with dust extraction
Standard EN 13236

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494349
EAN / GTIN 9003174943495
Codice del produttore 494349
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.
  • Dettagli: Settori a doppia corona per asportazione media di materiale e lunga durata.
  • Con i diametri da 100 e 110 mm viene fornito un anello di riduzione di 22,23–16 mm.

Proprietà:

  • Forma: DISCO ABRASIVO DIAMANTATO STS-D THS19
  • Grana: 30
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 28 - 6 - 5 X 15
  • Dimensioni (P x P x a): 110 x 18 x 22,23 mm
  • Diametro: 110 mm
  • Spessore: 18 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Prestazioni di smerigliatura medio-alte e lunga durata
  • Prestazioni e durata convincenti.
  • Qualità affidabile.

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Download & documenti

Della stessa famiglia "STANDARD" Visualizza tutto