M18HUP700-121 Akumulátorové hydraulické čerpadlo

Artiklové číslo: 4933499335
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Řada M18
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce FORCE LOGIC; M18HUP700-121
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Objem nádrže 1,6 l
Druh produktu Hydraulické ruční čerpadlo
Tlak max. 700 bar
Materiál plast
Hmotnost 16,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499335
EAN / GTIN 4058546564995
Číslo výrobce 4933499335
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hydraulické napájecí čerpadlo FORCE LOGIC™ pro krimpování, řezání nebo děrování s maximálním tlakem 700 barů.
  • Výrazně rychlejší pracovní cykly díky velké celkové zásobě oleje 1,6 litru a vysokému průtoku.
  • Čerpadlo je vybaveno čerpadlem CEJN řady 115. G1/4“, které je vhodné pro většinu běžných nástavců.
  • Kabelový ovladač o délce 1,8 m umožňuje uživateli pracovat ve větší vzdálenosti od čerpadla a lze jej prodloužit až na 7 m pomocí přídavných prodlužovacích kabelů
  • Krytí IP54 s utěsněným prostorem pro baterii nabízí nejlepší ochranu před nečistotami, prachem a vlhkostí, například v náročných prostředích
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také dálkově ovládaný zámek nářadí. Hlášení zařízení poskytuje kompletní záznam o činnosti nářadí a také záznam o přesnosti
  • Dobře vyvážená zvedací rukojeť zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti pro snadnou přepravu na pracoviště
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring) poskytuje okamžitou kontrolu procesu lisování prostřednictvím zeleného indikátoru
  • Optimální sladění bezkartáčového motoru, elektroniky REDLITHIUM™ akumulátorový článek a REDLINK™, dosahujeme nejvyššího výkonu s co největším trvanlivost
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 12 Ah
  • Přípojka: CEJN G1/4 palce
  • Počet dodaných baterií: 1
  • Průtok při vysokém tlaku: 0,42 l/min
  • Průtok při nízkém tlaku: 2,05 l/min
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 16,5 (M18 HB12) kg
  • Třída ochrany IP: 54
  • Max. tlak: 700 bar
  • Objem použitelného oleje: 1,3 l
  • objem olejové nádrže: 1,3 l
  • Objem oleje: 1,6 l
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

1 x akumulátor M18 FB12, nabíječka M12-18 FC, v kartonu, dálkové ovládání s kabelem, adaptér CEJN 115

Vhodné produkty

Ze stejné série "M18" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku