Akumulátorové nůžky na živý plot FUEL™ (M12FHT20-0)

Artiklové číslo: 4933479675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Jmenovité napětí 12 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Řada M18; M12; M18; M12
Označení výrobce M12FHT20-0
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Celková délka 200 mm
Hmotnost celkem 1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479675
EAN / GTIN 4058546374693
Číslo výrobce 4933479675
L-číslo L00800 2584
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 20 cm čepel je ideální pro drobné práce, jako je zastřihování přerostlých rostlin nebo stříhání živých plotů, keřů a malých křovin
  • Poskytuje rychlé a přesné řezy pro maximální produktivitu
  • Celokovové pouzdro převodovky pro vyšší odolnost
  • Štíhlá ergonomická rukojeť pro vynikající ovládání v těžko přístupných místech
  • Dobře vyvážená a lehká pro ovládání a snadné sekání na různých místech
  • Kryt hrotu čepele chránící čepel a zabraňující náhodnému poškození jiných předmětů
  • Indikátor nabití baterie
  • V případě nepoužívání je doplněn krytem nože
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje technologie baterií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B6)
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici