M18-28Extracción de polvo CPDEX-0

Número de artículo: 4933446810
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Serie M18
Denominación del fabricante M18-28 CPDEX-0; M18-28CPDEX-0
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Forma filtro Filtro de cartucho
Material filtro HEPA
Categoría de polvo H
Grado de separación 99,75 %
Tipo de producto Aspiración
Particularidad Sistema automático de conexión

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933446810
EAN / GTIN 4002395005505
Número del fabricante 4933446810
Número L L00820 117
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina
  • Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un índice de eficiencia del 99.75%
  • Caja de gran capacidad de recogida de polvo
  • Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
  • Compatible con M18™ CHPX y M28™ CHPX
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Combustible
  • Se entrega: En caja
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante de producto: M18-28 CPDEX-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Escobillas de repuesto

Volumen de suministro:

Colector de admisión de repuesto

De la misma serie "M18" Ver todos