{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6,5 mm | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | SHOCKWAVE | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | Multimaterialbohrer SHOCKWAVE | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | BT-0635-SE-B | |
| Kształt uchwytu | Wersja 6-kątna | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar calowy | |
| Wielkość uchwytu, imperialna | 1/4 cal | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nie nadaje się | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 140 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 4932471101 | |
| EAN / GTIN | 4058546287290 | |
| Numer producenta | 4932471101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |