{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 29 mm | |
| Długość całkowita L | 460 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Wersja 6-kątna | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | SHOCKWAVE | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 395 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 48136769 | |
| EAN / GTIN | 045242519057 | |
| Numer producenta | 48136769 | |
| Numer L | L00800 2828 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |