Wkładka do wkrętarki KASETA (27 elementó

Nr art.: 4932352747
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bity/groty
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ)
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN 3126
Liczba elementów 27 szt.
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta Schrauberbit KASSETTE (27 teile) SNP
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 27
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Magnetyczny uchwyt do bitów; Quick Release
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932352747
EAN / GTIN 4002395374052
Numer producenta 4932352747
Numer L L00800 3590
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Te wysokiej jakości kasety z końcówkami są dostępne w 3 różnych zestawach.
  • Poręczny format kieszonkowy: 110 x 65 x 15 mm
  • Łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie kasety z bitami
  • Dwa uchwyty na bity lub wiertła do 50 mm są zintegrowane.
  • Przednia szyba chroni bity przed kurzem
  • Wysokiej jakości końcówki wkrętakowe są hartowane do twardości 60 HRC i mają uchwyt HEX 1/4˝.
  • Bit o długości 25 mm jest zgodny z normą DIN 3126 - C 6.3.
  • Bit o długości 50 mm jest wykonany zgodnie z normą DIN 3126 E 3.6.
  • Uchwyt magnetyczny z adapterem do szybkiej wymiany

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: Kaseta z tworzywa sztucznego.
  • Zawartość: Końcówki do wkrętaków o długości 25 mm: PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2, TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3, TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. Uchwyt magnetyczny z adapterem do szybkiej wymiany.
  • Zawartość opakowania: 27
  • wersja produktu: Zestaw - 27 szt.

W dostawie:

Screwdriver bits, 25 mm long: PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2, TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3, TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. Magnetic bit holder with quick-change adapter.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SHOCKWAVE" Zobacz wszystkie