ZESTAW KRĄŻKÓW SHOCKWAVE (15 sztuk)

Nr art.: 4932430904
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 15 szt.
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta SHOCKWAVE PUCKSET (15 teile)
Kolor Czerwony
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 15
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Magnetyczny uchwyt do bitów
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932430904
EAN / GTIN 4002395385669
Numer producenta 4932430904
Numer L L01850 47
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Końcówki do wkrętaków: - Geometria SHOCKZONE™ zmniejsza obciążenie końcówki wiertła, a tym samym ryzyko jej złamania.
  • - Końcówka bitów kuta na zimno zapewnia większą wytrzymałość materiału i dokładne dopasowanie
  • - Stal specjalna opracowana specjalnie dla SHOCKWAVE™ jest dostosowana do stosowania z wkrętarkami udarowymi.
  • Uchwyt magnetyczny do bitów: - Specjalnie stopowana stal i proces utwardzania zapewniające wysoką wytrzymałość materiału i większą trwałość

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Odporne na uderzenia bity SHOCKWAVE™: Końcówki bitowe o długości 14 x 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x uchwyt magnetyczny SHOCKWAVE™ o długości 60 mm
  • Zawartość opakowania: 15
  • wersja produktu: Zestaw ShW PUCK (15 szt.)

W dostawie:

SHOCKWAVE™ impact-resistant bits: 14 x 25 mm long bits: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ magnetic bit holder, 60 mm long

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SHOCKWAVE" Zobacz wszystkie