Broca multimaterial 1/4″ 6, 5x200 mm SHOCKWAVE

Número de artículo: 4932471101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6,5 mm
Longitud total L 200 mm
Cantidad de cortes Z 2
Material de corte HC
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Serie SHOCKWAVE
Húmedo máximo inapropiado
Denominación del fabricante Multimaterialbohrer SHOCKWAVE
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 BT-0635-SE-B
Forma de asiento Versión hexagonal
Diseño de asiento Medida en pulgadas
Tamaño de asiento, imperial 1/4 pul
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Aceite inapropiado
Aire inapropiado
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 140 mm
Sentido de torcimiento derecha
Nombre del producto (tipo) H
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932471101
EAN / GTIN 4058546287290
Número del fabricante 4932471101
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Broca con anclaje hexagonal de 1/4˝ optimizada para atornilladores de impacto y para taladros con y sin percusión
  • Vástago Hex hasta 260mm de longitud y vástago de 3 caras en brocas de 400mm de longitud
  • Brocas con punta de carburo de tungsteno (TCT), permitiendo perforar en hormigón, ladrillos, tejas, bloques de hormigón celular, chapas de metal fino, aluminio, baldosas cerámicas de dureza blanda a media, todo tipo de madera y PVC
  • Espiral en color blanco para identificarla fácilmente en la caja de herramientas

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 140
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: MM 6,5 x 200 - 1 ud

De la misma serie "SHOCKWAVE" Ver todos