• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

KASETA BITÓW SL/PH/PZ (12 sztuk) SNP

Nr art.: 4932399513
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bity/groty
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN 3126
Liczba elementów 12 szt.
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta BITKASSETTE SL/PH/PZ (12 teile) SNP
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 12
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Magnetyczny uchwyt do bitów; Quick Release
Szerokość grotu b 5,5 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932399513
EAN / GTIN 4002395361601
Numer producenta 4932399513
Numer L L00800 3813
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Te wysokiej jakości kasety z końcówkami są dostępne w 3 różnych zestawach.
  • Poręczny format kieszonkowy: 110 x 65 x 15 mm
  • Łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie kasety z bitami
  • Dwa uchwyty na bity lub wiertła do 50 mm są zintegrowane.
  • Przednia szyba chroni bity przed kurzem
  • Wysokiej jakości końcówki wkrętakowe są hartowane do twardości 60 HRC i mają uchwyt HEX 1/4˝.
  • Bit o długości 25 mm jest zgodny z normą DIN 3126 - C 6.3.
  • Bit o długości 50 mm jest wykonany zgodnie z normą DIN 3126 E 3.6.
  • Uchwyt magnetyczny z adapterem do szybkiej wymiany

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: Kaseta z tworzywa sztucznego.
  • Zawartość: 25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH 1 x 1 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. 25 mm: PZ 1 x 1 / PZ 2 x 2 / PZ 3 x 1. 50 mm: PH 2 x 1. 50 mm: PZ 2 x 1. Uchwyt z magnesem stałym i adapterem do szybkiej wymiany
  • Zawartość opakowania: 12
  • wersja produktu: Zestaw kompaktowy SL / PH / PZ – 12 szt.
  • wyposażenie standardowe: BS 12 X, BS 12 X (GBS), BS 14 X, BS 14 X (GBS), SE 3.6, BS 12 C IQ

W dostawie:

25 mm: SL 0.8 x 5.5 mm x 1. 25 mm: PH 1 x 1 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. 25 mm: PZ 1 x 1 / PZ 2 x 2 / PZ 3 x 1. 50 mm: PH 2 x 1. 50 mm: PZ 2 x 1. Permanent magnet holder with quick-change adapter

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SHOCKWAVE" Zobacz wszystkie