Wiertło do metalu SHOCKWAVE HSS-G TiN 6,

Nr art.: 48894716
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania Dc min. 6,8 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Liczba ostrzy Z 4
Seria SHOCKWAVE
Kształt szlifu C
Długość użytkowa L1 65 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48894716
EAN / GTIN 045242501663
Numer producenta 48894716
Numer L L01850 180
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporne wiertła do metalu z uchwytem sześciokątnym 1/4˝, zoptymalizowane do akumulatorowych wkrętarek udarowych
  • Powłoka tytanowa zapewniająca mniejsze wydzielanie ciepła, a tym samym większą prędkość wiercenia
  • Wiertło QUAD EDGE™: unikalne połączenie szlifu krzyżowego 135° i 4 krawędzi tnących: Szlif krzyżowy 135° ułatwiający centrowanie, nie wymaga nacinania
  • 4 krawędzie tnące wytwarzają mniejsze wióry, co zmniejsza wydzielanie ciepła i zapewnia większą trwałość narzędzia.
  • Zmienna geometria spirali zapewniająca szybsze odprowadzanie wiórów i mniejsze wydzielanie ciepła
  • Innowacyjny rdzeń: Wzmocniony rdzeń wiercenia w kierunku chwytu zapewnia większą trwałość spirali.

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 65
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Shockwave HSS-G TiN Red HEX 6,8 mm – 1 szt.