Wiertła do metalu SHOCKWAVE HSS-G TiN 3,

Nr art.: 4932478177
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania Dc min. 3,5 mm
Długość rowków mocujących Lc 25 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SHOCKWAVE
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478177
EAN / GTIN 4058546341107
Numer producenta 4932478177
Numer L L01860 24
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertło uniwersalne 1/4˝: do wkrętarek udarowych i wiertarek
  • Powłoka z azotku tytanu pomaga w chłodzeniu wiertła i umożliwia jego stosowanie nawet przy wysokich prędkościach obrotowych.
  • Geometria wiertła o kącie 135° zmniejsza poślizg wiertła i zapewnia maksymalną precyzję wiercenia bez przegrzania wiertła.
  • Zmienny wzór rowków
  • Umożliwia to szybsze wyrzucanie materiału i zmniejsza wydzielanie ciepła, co przekłada się na wyższą wydajność.
  • Wytrzymalsza konstrukcja zapewniająca większą trwałość i żywotność wiertła

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 25
  • Zawartość opakowania: 10
  • wersja produktu: Shockwave HSS-G TiN Red HEX 3,5 mm – 10 szt.

Z tej samej serii "SHOCKWAVE" Zobacz wszystkie