Zestaw prowadnic SHOCKWAVE 2 (12 szt.)

Nr art.: 4932430910
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 12 szt.
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta SHOCKWAVE Driveguideset 2 (12TLG)
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 12
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Magnetyczny uchwyt do bitów
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932430910
EAN / GTIN 4002395385720
Numer producenta 4932430910
Numer L L01850 2100
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowy rozmiar
  • Uchwyt na końcówki Drive Guide, zintegrowana tuleja prowadząca śrubę, wysuwana do 110 mm
  • Zestaw bitów może służyć jako uchwyt śrubokręta
  • Funkcja zdejmowania izolacji dla ⌀ 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
  • Możliwość gięcia oczek drutu do 5 mm²

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x uchwyt magnetyczny o długości 76 mm z tulejką prowadzącą
  • Zawartość opakowania: 12
  • wersja produktu: Zestaw prowadnic napędu CD ShW V2 – 12 szt.

W dostawie:

1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x magnetic bit holder 76 mm long with guide sleeve