Vrták do více materiálů SHOCKWAVE 1/4″ Hex, 6,5 x 200 mm

Artiklové číslo: 4932471101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Průměr břitu, min. Dc min. 6,5 mm
Celková délka L 200 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál HC
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SHOCKWAVE
Mokré maximální nevhodný
Označení výrobce Multimaterialbohrer SHOCKWAVE
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 BT-0635-SE-B
Formulář záznamu Provedení šestihran
Provedení upínače Rozměry v palcích
Velikost upínače, imperiální 1/4 palec
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Olej nevhodný
Vzduch nevhodný
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 140 mm
Směr šroubovice pravý
Název výrobku (typ) H
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471101
EAN / GTIN 4058546287290
Číslo výrobce 4932471101
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Odolnost proti nárazu: vhodné pro použití s příklepovými šroubováky i pro všechny šroubováky/příklepové vrtačky s tříčelisťovým sklíčidlem
  • Šestihranná stopka pro vrtáky do celkové délky 260 mm, tříbřitá stopka pro vrtáky o celkové délce 400 mm
  • Tyto vrtáky s karbidovou špičkou (TCT) jsou vhodné pro vrtání do betonu, slinku, střešních tašek, pórobetonu, tenkého kovu, hliníku, měkkých až středně tvrdých keramických dlaždic, všech druhů dřeva a plastů
  • Bílá spirála pro snadné rozlišení v kufříku na nářadí

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 140
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: MM 6,5 x 200 - 1 ks

Ze stejné série "SHOCKWAVE" Zobrazit všechny