Zestaw wierteł spiralnych SHOCKWAVE, 4 c

Nr art.: 48136780
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Liczba ostrzy Z 2
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria SHOCKWAVE
Opakowanie torba
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania O (inne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48136780
EAN / GTIN 045242005383
Numer producenta 48136780
Numer L L01850 2096
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nadaje się do stosowania z wiertarko-wkrętarkami (akumulatorowymi) i wkrętarkami udarowymi (akumulatorowymi)
  • Zastosowanie wkrętarki udarowej umożliwia łatwe wiercenie bez użycia dużej siły jedną ręką, bez odrzutu, co zwiększa bezpieczeństwo wiercenia na drabinie lub nad głową.
  • Dzięki specjalnej metodzie hartowania strefowego wiertło otrzymuje dodatkowo hartowany trzpień mocujący, stabilną końcówkę wiertła i idealnie elastyczną spiralę do przenoszenia momentu obrotowego.
  • Specjalna głowica tnąca MILWAUKEE® z hartowanym ostrzem głównym i końcówką gwintowaną
  • Optymalny transport belek i bardzo dobry postęp prac
  • Kąt 20° głównego ostrza zapewnia optymalny posuw
  • Polerowana i lakierowana proszkowo spirala Lewisa zapewnia optymalny transport wiórów i bardzo dobrą wydajność pracy dzięki dużym, szerokim zwojom.
  • Krawędzie frezowania są usuwane podczas obróbki końcowej, dzięki czemu uzyskuje się gładką powierzchnię gładką.
  • Spirala Lewisa zapewnia optymalny transport wiórów i bardzo dobry postęp pracy dzięki dużym, szerokim zwojom.
  • Ostrze do czystych otworów
  • Ostrzone ostrza
  • Dzięki trzpieniu mocującemu 7/16˝ nadaje się do stosowania z wkrętarkami udarowymi 1/2˝, w tym celu wymagany jest adapter 48660061.
  • Nadaje się do drewna twardego i miękkiego, mokrego lub impregnowanego, sklejki, płyt wiórowych, drewna kompozytowego WPC, drewna klejonego, drewna tropikalnego/twardego, takiego jak bongossi, iroko, tek, buk lub dąb.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm
  • Zawartość opakowania: 4
  • wersja produktu: Zestaw IAD – 4 szt.
  • uchwyt trzpienia: ⁷⁄₁₆˝ HEX
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

W dostawie:

Diameter 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.