Burghiu pentru multimaterial SHOCKWAVE 1/4″ Hex, 6,5 x 200 mm

Cod articol.: 4932471101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Serie SHOCKWAVE
Umiditate maximă nerecomandat
Denumirea producătorului Multimaterialbohrer SHOCKWAVE
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 BT-0635-SE-B
Formular de înregistrare Model hexagonal
Design de montare Dimensiune în inch
Dimensiune prindere, imperial 1/4 inch
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Ulei nerecomandat
Aer nerecomandat
Diametru de tăiere, min. 6,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii 140 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 200 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471101
EAN / GTIN 4058546287290
Număr producător 4932471101
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Rezistent la impact: potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact, precum și pentru toate șurubelnițele/marfoanele cu impact cu mandrină cu 3 fălci
  • Tijă hexagonală pentru burghie cu o lungime totală de până la 260 mm, tijă cu 3 caneluri pentru burghie cu o lungime totală de 400 mm
  • Aceste burghie cu vârf din carbură (TCT) sunt potrivite pentru găurirea în beton, clincher, țigle, beton celular, metal subțire, aluminiu, plăci ceramice moi până la mediu-dure, toate tipurile de lemn și plastic
  • Spirală albă pentru o diferențiere ușoară în cutia de scule..

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 140
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: MM 6,5 x 200 - 1 buc

Din aceeași serie "SHOCKWAVE" Vedeţi-le pe toate