PicoFinish® ESD skruetrækkersæt til elektronikopgaver TORX®, 7 dele, inkl. holder

Art.-nr.: 43708
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til indvendige TORX®-skruer
Antal dele 6 stk.
Overflade forkromet
Farve gul; orange; sort
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Serie PicoFinish®
Producentbetegnelse Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD TORX® 7-tlg. inkl. Halter
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Udførelse lige
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX10; TX15; TX5; TX6; TX7; TX8
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Drev greb
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43708
EAN/GTIN 4010995437084
Producentnummer 43708
L-nummer L60070 4040
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Med praktisk holder af kunststof til ophæng eller opstilling.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Reducerer omkostningerne: Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Anvendelse: Ideelle til fine og filigrane skrueopgaver på komponenter med risiko for elektrostatisk udladning.
  • Udfordringen ved opgaver på elektroniske komponenter er, at de kan blive beskadiget selv ved meget lave spændinger. Med de elektrostatisk afladende skruetrækkere PicoFinish® ESD klares denne opgave uden problemer. Takket være deres lange slanke greb og hurtigdrejezonen er skruetrækkerne ideelle til præcise og delikate opgaver på skrøbelige emner. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. Sættet indeholder 6 PicoFinish® skruetrækkere og én holder. Med sidstnævnte kan skruetrækkerne opbevares ordentligt på arbejdsstedet. Det dissipative værktøj leder kontrolleret og sikkert elektrostatisk energi væk. ESD-skruetrækkerne er fremstillet i henhold til den internationale standard IEC 61340-5-1 og garanterer dermed en maksimal beskyttelse af elektroniske komponenter. Skruetrækkerne har en overflademodstand på 10⁶ - 10⁹ ohm.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T5 x 40 mm (43698)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T6 x 40 mm (43699)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T7 x 40 mm (43700)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T8 x 40 mm (43701)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T10 x 50 mm (43703)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T15 x 60 mm (43704)
  • 1x holder