{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Anzahl Teile | 6 St. | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Farbe | gelb; orange; schwarz | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Serie | PicoFinish® | |
| Herstellerbezeichnung | Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD TORX® 7-tlg. inkl. Halter | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Ausführung | gerade | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX10; TX15; TX5; TX6; TX7; TX8 | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 43708 | |
| EAN / GTIN | 4010995437084 | |
| Herstellernummer | 43708 | |
| L-Nummer | L60070 4040 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |