941 W ANGULAR HOLDER,60 DEGREE 75 mm LONG.

Nr art.: 4365022
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria MarCator
Oznaczenie producenta 941 W Abgewinkelter Halter
Materiał obudowy metal
Maks. zakres pomiarowy 3 mm
Średnica trzpienia chwytowego 75 mm
Zakres obrotu ± 60 stopni
Konstrukcja zegar ustawiony ukośnie pod kątem 20°
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4365022
EAN / GTIN 4059192016258
Numer producenta 4365022
Numer L L40080 608
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For measuring devices and in combination with standard measuring instruments, where tilting of the measuring instrument is required.

Opis:

  • 941 W Angled bracket 75 mm, 60 °

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Application: For measuring devices of all kinds For use with dial gauges or inductive probes For inclined positioning to the measuring direction and in a remote position
  • Product name: Angled holder
  • Product type: 941 W
  • Accessory categories (eShop): 941 Special holder
  • Measuring path: 3 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MarCator" Zobacz wszystkie