1087 ZR, DIG. IND, .375″ STEM, .5″/12.5MM, SELECT RES, F.B.

Nr art.: 4337670
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria MarCator
Stopień ochrony IP IP42
Oznaczenie producenta 1087 ZR; MarCator
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Pomiar siły min. 0,65 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powtarzalność 1 µm
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,0005 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,0005 mm
Odczyt, cal 0 cal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337670
EAN / GTIN 4059192014681
Numer producenta 4337670
Numer L L40080 1586
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast LCD display, thus very clear and safe to read
  • Operating and display unit (bezel) can be rotated through 280°
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Lifter protection cap on the measuring spindle
  • Mounting shank and measuring spindle are both made of hardened stainless steel

Opis:

Digital dial indicator MarCator 1087 ZR
  • IP protection class: IP 42
  • Data interface: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Factory standard
  • Measuring span in mm: 12.5mm
  • igit increment in mm: 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Digit increment in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Included in delivery: Instruction manual, battery.

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • Product type: 1087 ZR
  • Measuring force (text): 0.65 - 0.9
  • Scale divisions mm: 0,01
  • Scale divisions mm: 0,005
  • Scale divisions mm: 0,002
  • Scale divisions mm: 0,001
  • Scale divisions mm: 0,0005
  • Display range scale display mm: ± 0,2
  • Display range scale display mm: ± 0,1
  • Display range scale display mm: ± 0,04
  • Display range scale display mm: ± 0,02
  • Display range scale display mm: ± 0,01
  • Display range scale display inch: ± .01''
  • Display range scale display inch: ± .004″
  • Display range scale display inch: ± .002″
  • Display range scale display inch: ± .001''
  • Display range scale display inch: ± .0004″
  • Measuring span inch: .5″
  • Scale graduation inch: .0005″
  • Scale graduation inch: .0002''
  • Scale graduation inch: .0001''
  • Scale graduation inch: .00005″
  • Scale graduation inch: .000002''
  • function: (MAX-MIN) for concentricity and flatness testing
  • Product name: Digital dial gauge
  • Dimension a in mm: 126.3 mm
  • Dimension b in mm: 23 mm
  • Dimension c in mm: 13.5 mm
  • Measuring span in mm: 12.5 mm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Clamping shaft (inch): 0.375 inch
  • Digit increment in mm: 0.01
  • Digit increment in mm: 0.005
  • Error limit (mm): 0.004 mm
  • Digit increment in mm: 0.002
  • Repeatability mm: 0.001 mm
  • Digit increment in mm: 0.001
  • Digit increment in mm: 0.0005

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCator" Zobacz wszystkie