941 G STRAIGHT HOLDER 25 MM

Nr art.: 4365000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 941 G Gerader Halter 25 mm
Materiał obudowy metal
Maks. zakres pomiarowy 3 mm
Średnica trzpienia chwytowego 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4365000
EAN / GTIN 4059192016173
Numer producenta 4365000
Numer L L40080 16
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For measuring devices and in combination with standard measuring instruments, where the measuring instrument has to be moved away.

Opis:

  • 941 G Straight holder 25 mm, measuring path 3 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Product name: Straight holder
  • Application: For all types of measuring fixtures For use with dial gauges or inductive probes For positioning in an offset position
  • Accessory categories (eShop): 941 Special holder
  • Product type: 941 G
  • Measuring path: 3 mm