• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

941 W angolato. Supporto 75 mm angolo 60 gradi

Codice art.: 4365022
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4365022
EAN / GTIN 4059192016258
Codice del produttore 4365022
Numero-L L40080 608
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per dispositivi di misura e in combinazione con dispositivi di misura standard in cui è necessario inclinare il dispositivo di misura

Descrizione:

  • 941 W Staffa angolare 75 mm, 60°

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Applicazione: Per dispositivi di misura di tutti i tipi Per l'uso con comparatori o sonde induttive Per il posizionamento inclinato rispetto alla direzione di misura e in posizione sfalsata
  • Nome del prodotto: Supporto angolato
  • Tipo di prodotto: 941 W
  • Categorie di accessori (eShop): 941 Supporto speciale
  • Percorso di misura: 3 mm