{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 941 G Gerader Halter 75 mm | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 75 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 4365002 | |
| EAN / GTIN | 4059192016197 | |
| Numer producenta | 4365002 | |
| Numer L | L40080 226 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |