941 W šikmý Držák 75 mm Winkel 60 Grad

Artiklové číslo: 4365022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada MarCator
Označení výrobce 941 W Abgewinkelter Halter
Materiál pouzdra kov
Rozsah měření max. 3 mm
Upínací hřídel průměr 75 mm
Rozsah vykývnutí ± 60 stupeň
Konstrukce Číselník v poloze 20°
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4365022
EAN / GTIN 4059192016258
Číslo výrobce 4365022
L-číslo L40080 608
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Pro měřicí přístroje a v kombinaci se standardními měřicími přístroji, kde je nutné naklonění měřicího přístroje

Popis:

  • 941 W Úhlový držák 75 mm, 60°

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Aplikace: Pro měřicí přístroje všeho druhu Pro použití s číselníkovými měřidly nebo indukčními sondami Pro šikmé polohování ke směru měření a v odsazené poloze.
  • Název výrobku: Úhlový držák
  • Typ výrobku: 941 W
  • Kategorie příslušenství (eShop): 941 Speciální držák
  • Dráha měření: 3 mm

Ze stejné série "MarCator" Zobrazit všechny