PNEUMATIC RELEASE 50/100 MM

Nr art.: 4336230
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
Średnica obudowy 42 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
Oznaczenie producenta 1082 p; Pneumatische Abhebung
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4336230
EAN / GTIN 4059192014353
Numer producenta 4336230
Numer L L40080 75
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatic Lifter formeasuring ranges 50 and 100 mm

Opis:

  • 1082 p Pneumatic lifting (50 + 100 mm)

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Pneumatic lifting
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Measuring path: 50 + 100 mm
  • Product type: 1082 p