{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Stopień ochrony IP | IP42 | |
| Oznaczenie producenta | 1087 R-HR; MarCator | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Pomiar siły min. | 0,65 N | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0 cal | |
| Funkcja preset | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 4337695DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192061654 | |
| Numer producenta | 4337695DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |