1086 R-HR Digital Indicator 12,5 mm/.5″ ZW 0,1 µm w. DC.

Nr art.: 4337697DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria MarCator
Stopień ochrony IP IP42
Oznaczenie producenta 1086 R-HR; MarCator
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Pomiar siły min. 0,65 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, cal 0 cal
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337697DKS
EAN / GTIN 4059192061678
Numer producenta 4337697DKS
Numer L L40080 2959
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast LCD display, thus very clear and safe to read
  • Operating and display unit (bezel) can be rotated through 280°
  • Lifter protection cap on the measuring spindle
  • Mounting shank and measuring spindle are both made of hardened stainless steel
  • Immediate measurements due to the Reference System

Opis:

Digital indicator MarCator 1086 R-HR; IP protection category: IP 42; Data interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Factory standard; Measuring span in mm: 12.5mm; Resolution in mm: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Resolution inches: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Package contains: instruction manual, battery

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • function: TOL (tolerance input)
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • function: ON/OFF
  • function: mm/inch
  • Calibration type: with Dakks calibration
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • function: LOCK (individual key lock)
  • IP Protection class: IP 42
  • function: Factor (adjustable)
  • function: DATA (in conjunction with data connection cable)
  • Battery type: CR 2450N (3V Lithium)
  • Application: Version with highest resolution: digit step value 0.1 µm Extensive measuring functions for static measurements such as lengths, distances and length differences
  • function: ABS (display can be set to zero without losing the reference to the preset)
  • Product type: 1086 R-HR
  • Measuring force (text): 0.65 - 0.9
  • function: <0> (mode of the tolerance display)
  • Measuring span inch: .5″
  • Product name: Digital dial gauge
  • Dimension a in mm: 126.3 mm
  • Dimension b in mm: 23 mm
  • Dimension c in mm: 13.5 mm
  • Measuring span in mm: 12.5 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Clamping shaft (mm): 8 mm
  • Digit increment in mm: 0.01
  • Digit increment in mm: 0.005
  • Digit increment in mm: 0.002
  • Error limit (mm): 0.0018 mm
  • Digit increment in mm: 0.001
  • Repeatability mm: 0.0005 mm
  • Digit increment in mm: 0.0005
  • Digit increment in mm: 0.0001

Norma:

Factory standard