• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

941 W vinklet holder 75 mm vinkel 60 grader

Art.-nr.: 4365022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Linær målestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4365022
EAN/GTIN 4059192016258
Producentnummer 4365022
L-nummer L40080 608
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Til måleinstrumenter og i kombination med standardmåleinstrumenter, hvor det er nødvendigt at vippe måleinstrumentet

Beskrivelse:

  • 941 W Vinklet beslag 75 mm, 60 °

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Måleure
  • Navn på produktgruppe: MarCator
  • Anvendelse: Til måleinstrumenter af enhver art Til brug med måleure eller induktive prober Til skrå positionering i forhold til måleretningen og i en forskudt position
  • Produktnavn: Vinklet holder
  • Produkttype: 941 W
  • Tilbehørskategorier (eShop): 941 Specialholder
  • Målebane: 3 mm