1086 WRI, DIG. IND, 8 mm STEM 1″/25MM, .00002″ RES, F.B.

Nr art.: 4337143
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica obudowy 42,5 mm
Seria MarCator
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta 1086 WRi
Długość całkowita 193,2 mm
Szerokość całkowita 24,8 mm
Wys. całkowita 50 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Pomiar siły min. 1 N
Pomiar siły maks. 2,25 N
Powtarzalność 1 µm
Granica błędu 0,004 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,0005 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,0005 mm
Odczyt 0,0005 mm
Odczyt, cal 0 cal
Odczyt 0,0001 cal
Wysokość cyfr 11 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337143
EAN / GTIN 4059192014469
Numer producenta 4337143
Numer L L40080 1761
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Integrated wireless transmitter
  • High contrast LCD
  • Operating and display unit (bezel) can be rotated through 280°
  • Mounting shank and measuring spindle are both made of hardened stainless steel
  • Immediate measurements due to the Reference System

Opis:

Digital dial indicator MarCator 1086 WRi
  • IP protection class: IP 54
  • Data interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Factory standard
  • Measuring span in mm: 25mm
  • igit increment in mm: 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Digit increment in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Included: Instruction manual, battery.

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • Product type: 1086 WRi
  • Measuring span inch: 1″
  • Measuring force (text): 1 - 2.25
  • function: <0> (mode of the tolerance display)
  • Product name: Digital dial gauge
  • Dimension a in mm: 193.2 mm
  • Dimension c in mm: 50 mm
  • Measuring span in mm: 25 mm
  • Dimension b in mm: 24.8 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Clamping shaft (mm): 8 mm
  • Digit increment in mm: 0.01
  • Digit increment in mm: 0.005
  • Error limit (mm): 0.004 mm
  • Digit increment in mm: 0.002
  • Repeatability mm: 0.001 mm
  • Digit increment in mm: 0.001
  • Digit increment in mm: 0.0005

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCator" Zobacz wszystkie