1086 Ri Digital Indicator MarCator 25 mm/1″, 0,01 with DC

Nr art.: 4337135DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP42
Oznaczenie producenta 1086 Ri; MarCator
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powtarzalność 10 µm
Granica błędu 0,02 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,01 mm
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; Złącze USB
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337135DKS
EAN / GTIN 4059192014445
Numer producenta 4337135DKS
Numer L L40080 2879
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Integrated wireless transmitter
  • High contrast LCD
  • Operating and display unit (bezel) can be rotated through 280°
  • Mounting shank and measuring spindle are both made of hardened stainless steel
  • Immediate measurements due to the Reference System

Opis:

Digital dial indicator MarCator 1086 Ri
  • IP protection class: IP 42
  • Data interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Factory standard
  • Measuring span in mm: 25mm
  • igit increment in mm:
  • Digit increment in inch: .0005″
Scope of delivery: Operating instructions, battery.

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • Product type: 1086 Ri
  • Measuring span inch: 1″
  • Measuring force (text): 0.65 - 1.15
  • function: <0> (mode of the tolerance display)
  • Product name: Digital dial gauge
  • Dimension a in mm: 153.4 mm
  • Dimension b in mm: 26.8 mm
  • Dimension c in mm: 26.5 mm
  • Measuring span in mm: 25 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Clamping shaft (mm): 8 mm
  • Error limit (mm): 0.02 mm
  • Repeatability mm: 0.01 mm

Norma:

Factory standard