{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® | |
| Imballaggio | loose; loose | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso | |
| Forma ganasce/forchetta | Es. mezzotonda | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Materiale ganasce/forchetta | acciaio al cromo-vanadio | |
| Per | wire (hard); wire (soft) | |
| Sfaccettatura | Nessun testimone | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Caratteristiche | Es. interamente isolata | |
| Materiale | Acciaio al carbonio (C70) | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900 | |
| Lunghezza complessiva | 140 mm |
| Codice articolo | 43326 | |
| EAN / GTIN | 4010995433260 | |
| Codice del produttore | 43326 | |
| Numero-L | L60070 4020 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |