{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
monobloc
|
|
| Oznaczenie producenta |
Kompaktspanner Monobloc
|
|
| Zasięg maks. A |
34 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Dociski kompaktowe
|
|
| długość korpusu L3 |
108 mm
|
|
| Szerokość korpusu B3 |
40 mm
|
|
| Wysokość korpusu H3 |
89 mm
|
|
| Min. zakres mocowania D3 min |
0 mm
|
|
| Maks. zakres mocowania D3 max |
80 mm
|
|
| Maks. moment obrotowy |
80 Nm
|
|
| Maks. siła mocowania F |
16 kN
|
|
| Ze śrubą / z gwintem |
nie
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 370150 34 | |
| EAN / GTIN | 4045197312877 | |
| Numer producenta | 06-022 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |