Tenditore compatto Monobloc, Sporgenza A: 34mm

Codice art.: 370150 34
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie monobloc
Sporgenza min. 34 mm
Sporgenza max. 34 mm
Tipo di prodotto Tenditore compatto
Lunghezza corpo base 108 mm
Larghezza corpo base 40 mm
Altezza corpo base 89 mm
Campo di serraggio min. 0 mm
Campo di serraggio max. 80 mm
Momento torcente max. 80 Nm
Forza di serraggio max. 16 kN
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Codice del produttore 06-022
Produttore/persona responsabile KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descrizione

Esecuzione:

Morsa compatta per la compressione verticale

Accessori speciali:

Vedi n. art. 370350370560.

Nota:

Viti di fissaggio n. art. 370450370470 non incluse nella fornitura.