Kompaktspænder Monobloc, Udhæng A: 34mm

Art.-nr.: 370150 34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhæng A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie monobloc
Udhæng min. 34 mm
Udhæng maks. 34 mm
Produkttype kompaktspænder
Længde, grundlegeme 108 mm
Bredde, basisenhed 40 mm
Højde, grundlegeme 89 mm
Spændeområde min. 0 mm
Spændeområde maks. 80 mm
Drejningsmoment maks. 80 Nm
Spændekraft maks. 16 kN
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370150 34
EAN/GTIN 4045197312877
Producentnummer 06-022
Producent/ansvarlig person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Betegnelse

Udførelse:

Kompaktspænder til lodret tryk

Specialtilbehør:

Se nr. 370350370560.

Bemærk:

Monteringsskruer nr. 370450370470 medfølger ikke.